世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。風量センサー内蔵。速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85
質量(kg)0.56
電圧(V)100
消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160
風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
速結端子接続
換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上
ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ
運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用
天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗
仕様引きひもスイッチ式
材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)
質量(kg)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)12/13
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5
風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.7
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)10.8
電圧(V)100
消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640
風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)82
電圧(V)100
消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)
ダクト径(Φmm)150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365
風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)10.8
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)27/26.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×1032
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)11.5
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×360×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10.7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960
風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載
気になるニオイを脱臭
じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能)
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファン」採用
省消費電力設計の高効率モータ採用
低騒音設計
天井・壁据付可能
天井材に据付け可能
速結端子接続
羽根径(Φmm)100
質量(kg)2.1
電源(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20
機外静圧(Pa)0
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180
質量(kg)6.9
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)13.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10.7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032
風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化
ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
複数台運転可能
風圧式角形2枚シャッター搭載
強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定)
速結端子接続
据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗
接続パイプ(Φmm)150
付属品天吊金具
材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)
質量(kg)8.8
消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14
騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30
電源電圧(V)100
最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195
有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)14.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040
風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風量強弱2段切替。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)14.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】44/43(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040
風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
天井排気タイプ。浴室、洗面所、トイレの状況に応じた臨時換気能力切替可能(50、60、70、80、90、100m3/hに設定できます)。様々な圧力損失に左右されない低風量コントロール方式採用。24時間小風量換気方式。24時間換気風量調整可能(各ゾーン20、30、40m3/h設定)。風逆流防止シャッター付。速結端子接続
用途浴室・トイレ・洗面所
種別定風量制御タイプ、耐湿タイプ
接続パイプ(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700
電圧(V)100
羽根径(Φmm)180
取付中間取付形
ダクト径(Φmm)100
電源単相
ファンプラスチック(シロッコファン)
付属品ドレン抜きチューブ・天吊金具
消費電力(W)(50/60Hz)30
材質(ボディ)プラスチック
機外静圧(Pa)100(50/60Hz)
種類V-180SZ4後継機種
質量(kg)6.7
騒音値(dB)(50/60Hz)42
風量(m3/h)(50/60Hz)250
機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター
仕様ダクト接続部:現地組立不要
1台
¥68,980
税込¥75,878
29日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43
機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)
付属品天吊金具
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得
電源単相
質量(kg)15
適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21
温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)
種別温暖地タイプ
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)100、125、150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室
電圧(V)200
ファン換気用・循環用(プラスチック)
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)100
電源単相
機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
質量(kg)5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
材質ボディ:金属、グリル:プラスチック
付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33
種類V-241BZ-RC後継機種
種別ハイパワータイプ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所
温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz)
適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)
機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19
付属品天吊金具
質量(kg)15
種別温暖地タイプ
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73
電圧(V)100
機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
接続パイプ(Φmm)100、125、150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)
電源単相
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
電圧(V)100
適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)
電源単相
付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
接続パイプ(Φmm)100、125、150
質量(kg)15
機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得
種別寒冷地タイプ
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ