11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機低圧遮断器 NV100-FHU
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.57 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)] フレーム100A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機連結金具
付属品連結用ネジ+-ネジ2本 質量(kg)0.1 仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
1個
349 税込384
4日以内出荷

三菱電機連結金具
付属品連結用ネジ+-ネジ4本 質量(kg)0.2 仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
1個
319 税込351
4日以内出荷

三菱電機連結金具
付属品連結用ネジ+-ネジ2本 質量(kg)0.1 仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
1個
299 税込329
4日以内出荷

三菱電機連結金具
付属品連結用ネジ+-ネジ2本 質量(kg)0.1 仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
1個
319 税込351
4日以内出荷

三菱電機連結金具
付属品連結用ネジ+-ネジ4本 質量(kg)0.1 仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
1個
379 税込417
4日以内出荷

三菱電機連結金具
付属品連結用ネジ+-ネジ4本 質量(kg)0.1 仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
1個
339 税込373
4日以内出荷

三菱電機連結金具
付属品連結用ネジ+-ネジ2本 質量(kg)0.1 仕上【連結金具】鋼板・アイボリーホワイト色仕上
1個
429 税込472
4日以内出荷

三菱電機連結金具
付属品連結用ネジ+-ネジ2本 質量(kg)0.1 仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
1個
429 税込472
4日以内出荷

三菱電機連結金具
付属品連結用ネジ+-ネジ2本 質量(kg)0.3 仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
1個
379 税込417
4日以内出荷

三菱電機低圧遮断器 NV50-FHU
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 フレーム50A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)