回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
適用機種:ダクト用・天井埋込ダクト用ロスナイ(Φ100mm接続パイプ)・壁掛2パイプロスナイ。ロスナイ本体と組合わせた時の防音効果は約40.5dB(VL-16U2・18U2・18UH2タイプ組合せ時)。フードのみの防音効果は約30dB。吸音材は吸音フォーム。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)249×560×120
1台
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適用パイプ:Φ100mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×360
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
1台
¥469
税込¥516
当日出荷
外気清浄フィルター(不織布フィルター)。捕集率約85%(質量法)。メンテナンスグリル(鋼板製)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)5.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×364×420
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×360×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メンテナンス時に本体の脱着容易を図るものです。スライド寸法:75mm。鋼板製。パッキン同梱。耐湿仕様。適用パイプ:Φ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×260
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×209
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用
材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)2
保護等級IP65
定格段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
使用可能温度範囲-40~35℃
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色塗装仕上
タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ)、電磁波低減用
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC200~254
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:220×(1224×N+10)
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色塗装仕上
タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 全長1224mm、電磁波低減用
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC200~254
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
取付埋込形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装仕上)
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)(器具本体のみ)3.1
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)3000-5000
取付け方法埋込形
光源色色温度可変
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
質量(kg)3.8
取付天井直付用
タイプ電源一体型
種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミ
定格消費電力(W)171.2
保護等級IP65
機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス3000
アーム鋼板(シルバー色塗装)
明るさ水銀ランプ700形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)32100
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
仕様色温度可変
全長(mm)1244
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
全長(mm)1244
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
全長(mm)1244
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.1
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)(Nは器具台数)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)20.8(200V時)
本体質量(kg)3.1
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)(Nは器具台数)
明るさ(Lm)4000
明るさFLR40形x2灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.1
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)(Nは器具台数)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.1
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)(Nは器具台数)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REB69
全長(mm)1284
高さ(mm)107
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
全長(mm)1224
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
全長(mm)1224
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
全長(mm)1224
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.1
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)(Nは器具台数)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.1
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)(Nは器具台数)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.1
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)(Nは器具台数)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード