商品豆知識
高天井用ベースライト GTシリーズ。造船所、湾岸エリアの大型クレーンや物流倉庫などで使用可能な湾岸クレーン向け高天井用ベースライトです。防雨・耐塵・防噴流形。電源一体型で軽量化を実現。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合100t以下の門型クレーン用
カバーポリカーボネート樹脂 透明
質量(kg)4
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
温度(℃)(100V時)50、(200~254V時)55
構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
定格消費電力(W)(※200V時)113.4
平均演色評価数(Ra)73
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65 防湿形
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)186.9
光源寿命40000時間
耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz)
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
明るさクラス2000(メタルハライドランプ 400形器具相当)
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
定格光束(Lm)21200
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
配光タイプ広角
調光範囲75%段調光
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード