「開閉器 60A」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種類電磁接触器
動作方式可逆式
種別標準仕様形
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種別標準形
形式直流操作形
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
タイプ開放形
種類電磁開閉器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
定格絶縁電圧(V)690
主回路電圧(V)200
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA
長さ(mm)225
幅(mm)135
厚さ(mm)126
質量(kg)1.9
コイル定格電圧(V)AC200
種類電磁開閉器
取付方式ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
消費電力(W)3.8
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点2a2b
主回路電圧(V)200
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付
操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
定格絶縁電圧(V)660
補助接点2a2b
主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電磁接触器
接点構成(主接点)3a
動作方式非可逆式
RoHS指令(10物質対応)対応
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)
接点構成主接点:3a
定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220V
コイル操作電圧(V)100
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(V)660
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。
最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68
高さ(mm)130
電極3P
電流の種類AC
関連キーワード