防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
関連キーワード