2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機増幅器
制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 定格電源電圧100~242V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)21 接続台数直列接続最大5台まで 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格入力電流(mA)通信:3.5 定格出力電圧(V)通信:+-24 定格出力電流通信:500mA 適合電線CPEV、FCPEV 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8 材質(本体)鋼板 消費電力(W)7.1 出力12V300mA 定格電圧(V)100~254 使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと) 端子電源・調光信号線 接続台数(LED電源)120台以下
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷