18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D 電圧(V)3 使用推奨期限JIS準拠5年
1パック
329 税込362
当日出荷

自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR1632D 電圧(V)3 使用推奨期限JIS準拠5年
1個
189 税込208
当日出荷

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション 機能CC-Link 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE 局番1~64(設定範囲) 入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)0.2~400 出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト手動トルクブースト 保存温度範囲(℃)-20~65 標高(m)1000以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1台ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR ユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用) 接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 通信方式全二重双方向 表示LEDRD、SD 入出力点数入出力占有なし 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-232C規格準拠 通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信 伝送距離(m)最大15
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 質量(kg)0.08 電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間 通信方式半二重双方向 絶縁方式ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LEDRD、SD、POWER 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps) 伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠 適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 外部接続ヨーロッパ端子台 伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下) 相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

質量(kg)0.08 電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間 表示RD、SD、POWER 通信方式全二重双方向 絶縁方式ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LEDRD、SD、POWER 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格RS-232C準拠 適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応] 外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 伝送距離(m)最大15 相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m)2000以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。 安価に通信機能が追加できます。
伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠 伝送距離(m)最大50(非絶縁) 接続方法RJ45コネクタ 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 適合機種FX3S、FX3G ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用) 通信方式半二重双方向 表示LEDRD、SD 通信速度(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps) 入出力占有点数入出力占有なし 適合シーケンサFX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

準拠規格EIA-485(RS-485) 通信方式半二重方式 終端抵抗100Ω(有効/無効は終端抵抗スイッチにて切換え可能) プロトコル三菱インバータプロトコル(計算機リンク通信)、MODBUS RTUプロトコル 通信速度4800/9600/19200/38400bps 最大接続台数32台
1台
9,498 税込10,448
46日以内出荷

種別RS-422ケーブル(計算機リンク接続ケーブル) シリーズGOT2000/GOT1000 対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□ 分類ケーブル
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズGOT2000/GOT1000 ケーブル長(m)3 対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□ 分類ケーブル
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
25,980 税込28,578
欠品中

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
27,980 税込30,778
欠品中

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
27,980 税込30,778
欠品中