「非常口le20405s3w-a」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
質量(kg)1.4
部品名称埋込ボックス BOX2161
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
LED光源(mcd)LE20405S3W-B
定格電圧(V)AC100
電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)50/60
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分
定格長時間定格形
取付壁埋込形
種類(表示板)片面
定格電圧(V)100
材質(本体)プラスチック 白色
耐震性A
光源寿命60000時間
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01
LED光源(mcd)LE20404S3W-B
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
部品名称示板別梱包
板厚(mm)0.6(本体)
仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)0.1
適合ランプLDL20、LDL40
対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
板厚(mm)0.6(本体)
部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0
板厚(mm)0.8(本体)
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)