誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)
適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B
質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)5~35
電源単4乾電池×2本
リモコン人合:信号到達距離 最大15m
入数(個)1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類点滅形誘導灯 本体
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133
種別LED非常用照明器具
取付埋込形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造防雨・防湿形
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44(防雨防湿形)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
入数1台
光色昼白色(5000K)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134
種別LED非常用照明器具
取付直付形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造防雨・防湿形
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44(防雨防湿形)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
入数1台
光色昼白色(5000K)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
枠鋼板 白色仕上
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別LED非常用照明器具
質量(kg)1
取付直付形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)
レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級X5(防湿形)
電池【別売】6H15DD(Ni-MH)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
枠ステンレス 白色仕上
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別LED非常用照明器具
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)
レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級X5(防湿形)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
入数1台
光色昼白色(5000K)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
埋込穴(Φmm)150
枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.3(器具本体のみ)
取付直付形
形20形
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
光色昼白色(5000K)
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付埋込形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
タイプ黒枠タイプ
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
使用電池2H15DD(Ni-MH)
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-013
枠鋼板(黒色塗装)
耐震性S2
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
タイプ逆富士タイプ 150幅
光源寿命40000時間
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.6
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)300
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.5
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)300×1257
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)190
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.7
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
埋め込み寸法(mm)190×1257
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.4
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ300幅
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
質量(kg)1.8
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ笠付タイプ
入数1台
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03
取付天井直付・壁面横付兼用
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ
入数1台
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
入数1台
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
種別LEDライトユニット形 Myシリーズ
取付直付形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形
消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池)
出力仕様(非常時/LED)高出力
入数1台
点灯時間(非常時)30分
耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付目安~10
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ
種別防災照明 非常用照明器具
質量(kg)0.9
取付埋込形 Φ150
タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ
本体鋼板 白色仕上(N9.3)
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
材質(パッキン)(本体)シリコーン
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。埋込穴Φ150。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに
種別防災照明 非常用照明器具
質量(kg)0.9
取付埋込形 Φ150
タイプ防雨・防湿形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ
本体鋼板 白色仕上(N9.3)
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
材質(パッキン)(本体)シリコーン
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプ防雨・防湿形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付目安~10
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
セット内容(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN
種別非常用照明器具
質量(kg)1.5(器具本体のみ)
取付直付形
形40形
タイプトラフタイプ 【受注品】
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.9※200V時
電池(別売)7H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1078
明るさ(Lm)イエロータイプ 4000
光色イエロー
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2180
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03
全長(mm)1250
取付直付形
サイズ40形
タイプ逆富士タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
本体質量(kg)1.6
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03
取付直付形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.8
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.9
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×1235
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ笠付タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.8
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.7
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)190×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.9
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×1235
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
質量(kg)1.2
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
入数1台
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ