部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用
定格二次電流(A)5
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
質量(kg)3.5
周波数(Hz)50/60両用
制限負荷(VA)100
周波数(Hz)50/60両用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)22/60
最高電圧(V)6900
二次電流(A)5
関連キーワード