8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電流(A)600 質量(kg)15 定格電圧(V)7.2/3.6k 構造三極単投(3P1T) 準拠規格JEC-2310 定格インパルス耐電圧(kV)60 操作方向左右共用 短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷


1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A)5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

三菱電機負荷開閉器・断路器
エコ商品
取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形 定格電流(A)200 手動操作方式 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡容量(kA)12.5 定格電圧(kV)3.6/7.2
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)