57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用 材質(本体)アルミニウム タイプ高効率タイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~242 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)120・広角 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルRGモデル
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(アーム)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルRGモデル
1台
29,980 税込32,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254 定格消費電力(W)82.4 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時) 光源寿命60000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)16200 光色昼白色 (5000K) 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
1台
61,980 税込68,178
17日以内出荷

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アームステンレス シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用 取付直付専用 タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 下面カバーポリカーボネート透明
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明 取付直付専用 材質(本体)アルミニウム タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) タイプ高効率 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角130°
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 材質シリコーンゴム 質量(g)1 入数(個)2
1個(2個)
499 税込549
当日出荷

ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)1.7 定格入力電圧(V)通信:±24 機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定 通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置) 照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 皮相電力(VA)5.5 定格入力電流(mA)通信:2.4 接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2 消費電力(W)0.3 使用環境温度(℃)-10~40 適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用 ケースプラスチック
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ] 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 機能光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)広角配光(130) アーム鋼板 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 質量(kg)3.8 取付天井直付用 タイプ電源一体型 種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミ 定格消費電力(W)171.2 保護等級IP65 機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) クラス3000 アーム鋼板(シルバー色塗装) 明るさ水銀ランプ700形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)32100 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

仕様口出し線付 適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003 材質(本体)アルミシルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境ゴム・タイヤ製造業など 材質(カバー)強化ガラス透明 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アームステンレスシルバー色塗装 光色昼白色 グリーン購入法適合 配光タイプ広角
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 配光角度(°)120・広角 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルHGモデル
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz 質量(kg)0.06 定格入力電圧(V)通信:±24 機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止 通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) ボタン数操作ボタン:4 定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)107.5(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)20500 アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル 配光タイプ中角 調光範囲段調光機能付(:75% 反射板アルミ銀色鏡面仕上 下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(アーム)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 機能光源寿命お知らせ 材質(アーム)鋼板 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。高温対応。電源別置型。IP65
用途製鉄・製鋼業など 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ビーム角度(°)122 耐震性S2 配光タイプ広角 下面カバーポリカーボネート 透明
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム タイプ高効率タイプ(透明カバー) 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルRGモデル 配光タイプ広角 下面カバーポリカーボネート透明
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
適合機種GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)-10~40 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様口出し線付 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-25~40 シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~254 保護等級IP65防湿形 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)鋼板シルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様口出し線付 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-25~40 シリーズGTシリーズ 定格電圧(V)AC100~254 保護等級IP65 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)