カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(89)
- ホンダ(67)
- SMC(41)
- CKD(36)
- 東洋技研(30)
- EKチェーン(26)
- イチネンTASCO(22)
- 日野自動車(20)
- 三菱ふそう(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- Kawasaki(14)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- NSK(日本精工)(13)
- トヨタ(10)
- エスコ(9)
- 日本継手(旧:JFE継手)(8)
- 東栄管機(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- 修理(1)
「02-134」の検索結果

LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 (200V時)光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間も10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.1 (200V時)光束(Lm)器具:7730光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)光束(Lm)器具:3890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間も10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.0 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯。 人を優しく迎える空間を実現します。 明るさへの視覚順応もスムーズです。 人感センサ付 固定出力タイプ フェード点灯・消灯機能搭載 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°光色昼白色 (5000K)
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.9 (200V時)光束(Lm)器具:6720光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯。 人を優しく迎える空間を実現します。 明るさへの視覚順応もスムーズです。 人感センサ付 固定出力タイプ フェード点灯・消灯機能搭載 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.8 (200V時)光束(Lm)器具:2460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.0 (200V時)光束(Lm)器具:2560光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.2 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯。 人を優しく迎える空間を実現します。 明るさへの視覚順応もスムーズです。 人感センサ付 固定出力タイプ フェード点灯・消灯機能搭載 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.0 (200V時)光束(Lm)器具:4720光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)光束(Lm)器具:6420光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6 (200V時)光束(Lm)器具:7380光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.4 (200V時)光束(Lm)器具:3840光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.6 (200V時)光束(Lm)器具:3340光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形190幅下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2500光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理