LED逆富士 人感センサ付

LED逆富士 人感センサ付 - 三菱電機LED逆富士 人感センサ付 - 三菱電機

人を感知して自動フェード点灯。
人を優しく迎える空間を実現します。
明るさへの視覚順応もスムーズです。
人感センサ付
固定出力タイプ
フェード点灯・消灯機能搭載
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/134° B/106°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79614915EL-LYVS4011AAHN(25N5)22.0 (200V時)LDL40x1固有:113.6 (200V時)器具:2500
44,100
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79614958EL-LYVS4012AAHN(25N5)39.0 (200V時)LDL40x2固有:126.6 (200V時)器具:4940
57,800
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする