185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品) 規格電気用品型式認可 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形:圧着端子用 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 機械的寿命(万回)1
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

寸法(mm)54×100×52 質量(kg)0.31 定格電圧(V)AC100-240 接続方式表面形 過電流引きはずし方式完全電磁 フレーム(AF)30
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類海外規格品 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30 仕様高調波サージ対応形 規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 動作時間s以内0.04 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続表面形:圧着端子用 定格絶縁電圧(V)500 フレーム(AF)100 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5 適合主回路用ノーヒューズ遮断器 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-440 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15 極数・素子数3P
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-440 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)100・200・500切換 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 極数・素子数3P 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付) 取付方式表面取付 シリーズM8UMシリーズ 接続方式表面接続
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器) 取付方式表面取付 シリーズM8UMシリーズ 接続方式表面接続 通信方式RS-485 2線式半二重通信
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


フレーム(AF)50 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P 接続方式表面形 質量(kg)0.75
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240 定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)4 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68 高さ(mm)130 電極3P 電流の種類AC
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)0.7 取付方式埋込形 外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5) 定格電流(A)5 準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ) パルス出力○(無電圧接点、2点) 設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇 通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間 耐候性屋内耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□) 状態表示動作・無負荷・逆電流
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。 仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替 長さ(mm)68 電極3P 電流の種類AC
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.1 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム400A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.9(表面形) 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] フレーム600A 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)36/18(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.9(表面形) 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] フレーム600A 別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)42/42(AC440V)、50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、-(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、50/50(AC380V)、85/85(AC230V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)200-440 電流の種類AC 動作時間(s)- 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) アイソレーション適合適合
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W トリップボタン 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 電流の種類AC アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)