羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン
幅(mm)600
高さ(mm)700
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
質量(kg)17.5
電圧(V)100
仕様BL認定番号:BLVU021924
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
幅(mm)600
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
質量(kg)20
ファンシロッコファン
種類V-6047KQ7-BL後継機種
型BL規格排気型4型
高さ(mm)700
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600
電圧(V)100
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
高さ(mm)600
質量(kg)17
仕様BL認定番号:BLVU021924
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580
高さ(mm)190
付属品壁取付用金具・木ネジ
電圧(V)100
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
質量(kg)20
幅(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
電圧(V)100
種類V-604KQ7-BL後継機種
接続パイプ(Φmm)150
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
型BL規格排気型3型
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン
奥行(mm)610
幅(mm)600
質量(kg)17.5
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)150
本体高さ(mm)300
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300
奥行(mm)610
接続パイプ(Φmm)150
幅(mm)600
色シルバー
ファンシロッコファン
電圧(V)100
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
接続パイプ(Φmm)100
電圧(V)100
種類P-143SW後継機種
ダクト径(Φmm)100
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種別標準タイプ
質量(kg)5.3
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5
付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190
質量(kg)17.5
幅(mm)600
型BL規格排気型2型
高さ(mm)700
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
種類V-6027KL7-BL後継機種
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150
電圧(V)100
幅(mm)600
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
関連キーワード