10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
799,800 税込879,780
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)160×115 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2 電圧(V)100/200/242 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
999,800 税込1,099,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2.4 電圧(V)100/200/242 寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)164×124 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
32,880 税込36,168
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋外形(IP44)
1台
特価
1,198,000 税込1,317,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
999,800 税込1,099,780
73日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

シンプルモーションボードユーティリティコンバータ
適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444G シリーズMELSERVO-J5
1台
19,980 税込21,978
91日以内出荷

保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋外形(IP44)
1台
1,198,000 税込1,317,800
欠品中
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)