運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格0.5A・AC300V。消費電力10W未満機種用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60
制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)0.2~400
出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)-20~65
標高(m)1000以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
種類保護シート
シリーズGOT2000
色(シート)なし
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし
電圧100
入力電源単相
RoHS指令(10物質対応)対応
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
器具相当FHP42形×2灯
形状下面開放タイプ
質量(kg)3.6
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□350
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/ダクト回避形
質量(kg)4.3
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□495
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/ダクト回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□685
グリーン購入法適合
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
材質(本体)アルミダイカスト
下面カバーアクリル拡散
ユニットボックス鋼板
グリーン購入法適合
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質カバー部: ニトリルゴム、表示部: PET シート
保護構造IP67F
適合機種テンションコントローラ
質量(kg)約0.35
取付方式ねじ締め、DINレール
電源DC24V -15% +20%、瞬停許容時間 5ms
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
仕様USBインタフェース
適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用
適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様張力検出器入力アダプタ
適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用
適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
仕様RS-485通信インタフェース
適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用
適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd
電圧単相100V入力(倍電圧整流)
構造標準構造品
定格周波数(Hz)(初期設定)60
クラス電圧クラス:100V
モニタパルス(FM)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6 (200V時)
光束(Lm)9050
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd
電圧単相100V入力(倍電圧整流)
構造標準構造品
クラス電圧クラス:100V
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple
電圧単相100V入力(倍電圧整流)
構造標準構造品
クラス電圧クラス:100V
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具
定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
出力高出力
演色指数(Ra)85
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)プラスチック 乳白
カバー角形カバー
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
運転表示ランプ付(LED)。入・切のみスイッチ。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。消費電力10W以上の機種に適用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
1台
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格電気用品型式認可
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形:圧着端子用
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
機械的寿命(万回)1
定格絶縁電圧(V)500
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5
極数(P)3
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.6
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10
捕集効率(%)75
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ