「150 フード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
材質プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン
奥行(mm)610
幅(mm)600
質量(kg)17.5
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)150
本体高さ(mm)300
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300
奥行(mm)610
接続パイプ(Φmm)150
幅(mm)600
色シルバー
ファンシロッコファン
電圧(V)100
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×147.50
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
換気口(タテ150×ヨコ200mm)取付時、指定のシステム部材のフードを取付ける時にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×245×6
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網着脱可能。防音効果は約28dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
1台
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5
ファンシロッコファン
奥行(mm)600
本体高さ(mm)400
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19
接続パイプ(Φmm)150
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130
質量(kg)28
タイプ高捕集タイプ
機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。標準タイプ。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード着脱可能。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×147.50
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具(スプリング部)。適用パイプ:Φ150mm。防雨形
質量(kg)1.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)282×230×187
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×173.50
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
取付用木ネジ付属。プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。防虫網着脱可能。防虫網は10メッシュ。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×183
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ100mm。認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-01
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5
電圧(V)100
タイプ壁スイッチタイプ
幅(mm)600
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335
消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43
種類V-604KSW7後継機種
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100
タイプフラットスイッチタイプ
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22
ファンシロッコファン
開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
高さ(mm)600
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190
質量(kg)17.5
幅(mm)600
型BL規格排気型2型
高さ(mm)700
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
種類V-6027KL7-BL後継機種
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
質量(kg)20
幅(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
電圧(V)100
種類V-604KQ7-BL後継機種
接続パイプ(Φmm)150
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
型BL規格排気型3型
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種
型BL規格排気型4型
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66
高さ(mm)600
幅(mm)600
奥行(mm)650
接続パイプ(Φmm)150
タイプ壁スイッチタイプ
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345
質量(kg)17
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ