カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
- 宇佐美工業(14)
- PGA(13)
- 進和化学工業(SHINWA)(13)
- KITZ(キッツ)(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- アカギ(8)
- 昭和コーポレーション(8)
- コクヨ(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- サンワサプライ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 相原電機(5)
- オルファ(5)
- 椿本チエイン(5)
- ムサシ(5)
- 東洋技研(5)
- LEPLUS NEXT(5)
- ブランドをもっと見る
「157h」の検索結果

業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から12日以内出荷ロスナイ本体SA(給気)吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
丸形フード / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
丸形フード / (アルミ製・防虫網付)
三菱電機¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。標準タイプ。適用パイプ:Φ100mm質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
換気扇
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷標準換気扇メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式質量(kg)3.9電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】22/【60Hz】25電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】43/【60Hz】41.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157風量(m3/h)<弱>【50Hz】552/【60Hz】534、<強>【50Hz】738/【60Hz】750羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)0
ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。アルミ製質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。温度ヒューズ120℃溶断品です。用途厨房(台所)等質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ75mm質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×142
丸形フード(アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。標準タイプ。適用パイプ:Φ75mm質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×142
丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ100mm。認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-01質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥4,098税込¥4,5081台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0