換気扇
標準換気扇メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式
- 質量(kg)
- 3.9
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】22/【60Hz】25
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】43/【60Hz】41.50
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 366×350×157
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】552/【60Hz】534、<強>【50Hz】738/【60Hz】750
- 羽根径(Φmm)
- 250
- 機外静圧(Pa)
- 0
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
























