カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(901)
  • 住設機器(12)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(74)
  • SMC(5,820)
  • 三木プーリ(1,395)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • MAZDA(マツダ)(559)
  • 大阪魂(456)
  • NSK(日本精工)(372)
  • KANA(片山チエン)(364)
  • オカムラ(岡村製作所)(364)
  • NTN(エヌティーエヌ)(302)
  • エスコ(290)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(243)
  • CKD(208)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(203)
  • 長野計器(200)
  • イトーキ(184)
  • RS PRO(177)
  • イスカル(176)
  • イマオコーポレーション(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15d」の検索結果

関連キーワード
921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機

    LED非常用照明器具 交換用電池

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • 電圧検出リレー 三菱電機

    電圧検出リレー

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 外部入出力ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 外部入出力ユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    対応機種GT15、GT16
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    パネル色調:マンセル0.7Y8.59/0.97。天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです(室内インテリアに合わせて2つのタイプからお選びいただけます)。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。天井材組込タイプは天井面にフィットしたデザインに仕上がります(天井材組込タイプは、天井材を組込んでご使用ください)
  • GOT1000マニュアル 三菱電機

    GOT1000マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • 交換用電池 三菱電機

    交換用電池

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    充電方式トリクル充電
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • 固定ユニット高演色埋込連終端 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連終端

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    不織布フィルター(質量法捕集効率82%)。本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】15捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】82
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
  • ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    欠品中
    材質:不織布フィルター(カテキン入り)。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:82%。標準装備
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
  • ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    499税込549
    1台ほか
    当日出荷
    外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。標準装備
    材質不織布フィルター捕集効率(%)(フィルター)82
  • 脱臭フィルター 三菱電機

    脱臭フィルター

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×304×15
  • 低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-CV仕様

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用換気扇専用十字格子グリル 三菱電機

    ダクト用換気扇専用十字格子グリル

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×15
  • レジスター用交換フィルター 三菱電機

    レジスター用交換フィルター

    三菱電機
    559税込615
    1台
    当日出荷
    屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。
    材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15捕集効率(%)82
  • 天吊位置調整金具 三菱電機

    天吊位置調整金具

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×307×15
  • ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター 三菱電機

    ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から92日以内出荷
    材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
  • MCシリーズ 反射板枠 三菱電機

    MCシリーズ 反射板枠

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    モータータイプギヤードモータ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
    タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 三菱電機

    ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    予備フィルター
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイパーシャルリノベーション
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
    電源単相
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
  • 特定用途向ロスナイ 三菱電機

    特定用途向ロスナイ

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    不織布フィルター(質量法捕集効率82%)。本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】15捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】82
  • 特定用途向ロスナイ 三菱電機

    特定用途向ロスナイ

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    不織布フィルター(質量法捕集効率82%)。本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】15捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】82
  • レンジフード側板 三菱電機

    レンジフード側板

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.3kg
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×239×15
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.4kg
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×334×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    側板 レンジフードファン用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。高さ700mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×370×15
  • レンジフード側板 三菱電機

    レンジフード側板

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ブラック。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    不織布フィルター(質量法捕集効率82%)。本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
関連キーワード
...