曜日別特売

業務用ロスナイ-N

業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機

業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ

電源
単相
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80877871LGH-N15CS3D18200<弱>【50Hz】45/【60Hz】52、<強>【50Hz】65/【60Hz】80<弱>22、<強>24.5378×948×673
¥175,000
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880917LGH-N25CS318100<弱>【50Hz】80/【60Hz】81、<強>【50Hz】107/【60Hz】128<弱>25、<強>36.5378×948×683
¥190,000
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882107LGH-N35CS328100<弱>【50Hz】85/【60Hz】86、<強>【50Hz】140/【60Hz】156、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185<弱>25、<強>【50Hz】31.50/【60Hz】31、<特強>【50Hz】33.50/【60Hz】33440×1334×754
¥206,000
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80884119LGH-N35CS3D28200<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185<弱>25、<強>【50Hz】31.50/【60Hz】31、<特強>【50Hz】33.50/【60Hz】33440×1334×754
¥206,000
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880156LGH-N50CS329100<弱>【50Hz】126/【60Hz】130、<強>【50Hz】186/【60Hz】232、<特強>【50Hz】195/【60Hz】249<弱>27、<強>【50Hz】37.50/【60Hz】41、<特強>36440×1334×770
¥226,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする