カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(313)
  • 住設機器(10)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(2,398)
  • SMC(983)
  • アズワン(328)
  • NSK(日本精工)(278)
  • マルヤス電業(257)
  • エスコ(242)
  • NACHI(不二越)(219)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(215)
  • ヨドノ(188)
  • マキテック(176)
  • TRUSCO(167)
  • NTN(エヌティーエヌ)(161)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(152)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](137)
  • ユーエイキャスター(125)
  • EBM(江部松商事)(112)
  • 旭計器工業(83)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200φ」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
8,398税込9,238
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン エアパス用 三菱電機パイプ用ファン エアパス用三菱電機
8,698税込9,568
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
38,980税込42,878
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
適合場所店舗電源単相
MCシリーズ 反射板枠 三菱電機MCシリーズ 反射板枠三菱電機
2,498税込2,748
1台
当日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
ベントキャップ(プラスチック製) 三菱電機ベントキャップ(プラスチック製)三菱電機
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
プラスチック製。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×226×70
防火ダンパー 屋内用 三菱電機防火ダンパー 屋内用三菱電機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】2.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】256×256×220
外復帰形防火ダンパー 三菱電機外復帰形防火ダンパー三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×237×300
給気用電動シャッター 三菱電機給気用電動シャッター三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ200mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
煙逆流防止ダンパー 三菱電機煙逆流防止ダンパー三菱電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
常閉式ダンパー。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×97
バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源三菱電機
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
浴室節電乾燥。風圧式シャッター。衣類節電乾燥。自動サーモ暖房。「節電乾燥モード」による涼風になります。既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止陽サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。開口寸法:角穴の場合〈タテ〉135~175×〈ヨコ〉160~200(mm)。開口寸法:丸穴の場合呼び径Φ150(mm)
付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー付・落下防止チェーン付)材質プラスチック/プラスチック(本体カバー・パネル/ファン(換気用・循環用))消費電力(W)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):2000/1350・温風乾燥(強/弱):2000/880・節電乾燥(強/弱):33/22・換気:7.5、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):2050/1320・温風乾燥(強/弱):2050/880・節電乾燥(強/弱):40/23・換気:7.5騒音値(dB)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):45/32・温風乾燥(強/弱):46/46・節電乾燥(強/弱):46/39.5・換気:38、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):46/30・温風乾燥(強/弱):47/47・節電乾燥(強/弱):47/39.5・換気:38風量(m3/h)(循環(50Hz))暖房(入浴前/入浴中):190/110・温風乾燥(強/弱):190/190・節電乾燥(強/弱):190/110・換気:-、(循環(60Hz))暖房(入浴前/入浴中):200/105・温風乾燥(強/弱):200/200・節電乾燥(強/弱):200/105・換気:-、(換気(50Hz・60Hz))暖房(入浴前/入浴中):-/-・温風乾燥(強/弱):85/85・節電乾燥(強/弱):85/85・換気:85
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
計器用変圧器 零相変流器(ZCT) 三菱電機計器用変圧器 零相変流器(ZCT)三菱電機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60両用定格負荷確度階数LRoHS指令(10物質対応)対応
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
電圧(V)200電源単相
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
質量(kg)58消費電力(W)<弱>203、<強>515、<特強>580電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1499温度交換効率(%)<弱>75、<強>73、<特強>73機外静圧(Pa)<弱>86、<強>165、<特強>225処理風量(m3/h)<弱>720、<強>1000、<特強>1000エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76.5、<強>75、<特強>74.5
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
業務用ロスナイ 三菱電機業務用ロスナイ三菱電機
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
電圧(V)200電源単相
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
業務用ロスナイ 三菱電機業務用ロスナイ三菱電機
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
質量(kg)58消費電力(W)<弱>203、<強>515、<特強>580電源単相騒音値(dB)<弱>30.5、<強>37、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1499機外静圧(Pa)<弱>86、<強>165、<特強>225
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180質量(kg)6.9電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(1000m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。800m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
質量(kg)53電圧(V)100消費電力(W)<弱>175、<強>420、<特強>485電源単相騒音値(dB)<弱>31.5、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】31、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1272温度交換効率(%)<弱>90、<強>215、<特強>260機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>255処理風量(m3/h)<弱>90、<強>215、<特強>260エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78、<強>75、<特強>73エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>32、<強>75、<特強>85
業務用ロスナイ 三菱電機業務用ロスナイ三菱電機
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(1000m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。800m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
質量(kg)53消費電力(W)<弱>175、<強>420、<特強>485電源単相騒音値(dB)<弱>31.5、<強>36.5、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1272機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>255エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68、<強>65
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
フレキサイレンサー 三菱電機フレキサイレンサー三菱電機
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×255×1000
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)三菱電機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98