カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7,514)
  • 制御機器(336)
  • メカニカル部品(185)
  • 住設機器(16)
  • 物流用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,593)
  • Panasonic(パナソニック)(3,783)
  • 伊東電機(1,068)
  • CKD(727)
  • 岩崎電気(638)
  • AMPHENOL(637)
  • RS PRO(556)
  • 東芝ライテック(506)
  • 富士インパルス(447)
  • KEMET(424)
  • omron(オムロン)(390)
  • VISHAY(367)
  • 富士電機(339)
  • マルヤス電業(302)
  • YAGEO(295)
  • KITO(キトー)(292)
  • コガネイ(283)
  • エスコ(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(402)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(678)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,065件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相200V

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回生オプション (200V/100V用) 三菱電機

    回生オプション (200V/100V用)

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 単相200V

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機

    FREQROL-E800 (単相200V)クラス

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台ほか
    3日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V

    三菱電機(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
  • MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用) 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用)

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品)

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)26.8電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)142/180電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)44/47.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×349風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4960/5760公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200羽根径(Φmm)500機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源

    三菱電機
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    浴室節電乾燥。風圧式シャッター。衣類節電乾燥。自動サーモ暖房。「節電乾燥モード」による涼風になります。既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止陽サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。開口寸法:角穴の場合〈タテ〉135~175×〈ヨコ〉160~200(mm)。開口寸法:丸穴の場合呼び径Φ150(mm)
    付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー付・落下防止チェーン付)材質プラスチック/プラスチック(本体カバー・パネル/ファン(換気用・循環用))消費電力(W)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):2000/1350・温風乾燥(強/弱):2000/880・節電乾燥(強/弱):33/22・換気:7.5、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):2050/1320・温風乾燥(強/弱):2050/880・節電乾燥(強/弱):40/23・換気:7.5騒音値(dB)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):45/32・温風乾燥(強/弱):46/46・節電乾燥(強/弱):46/39.5・換気:38、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):46/30・温風乾燥(強/弱):47/47・節電乾燥(強/弱):47/39.5・換気:38風量(m3/h)(循環(50Hz))暖房(入浴前/入浴中):190/110・温風乾燥(強/弱):190/190・節電乾燥(強/弱):190/110・換気:-、(循環(60Hz))暖房(入浴前/入浴中):200/105・温風乾燥(強/弱):200/200・節電乾燥(強/弱):200/105・換気:-、(換気(50Hz・60Hz))暖房(入浴前/入浴中):-/-・温風乾燥(強/弱):85/85・節電乾燥(強/弱):85/85・換気:85
  • バス乾燥・暖房・換気システム / 200Vハイパワー換気システム連動タイプ 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム / 200Vハイパワー換気システム連動タイプ

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)9電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)2385/2370電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)49/48.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×492×511.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)205/195機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • バス乾燥・暖房・換気システム / 換気扇連動形単相200V電源ハイパワータイプ 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム / 換気扇連動形単相200V電源ハイパワータイプ

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)7電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)2300/2280電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)49/48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×472×352風量(m3/h)(50Hz/60Hz)210/200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    31日以内出荷から100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:200Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • 安全ブレーカ 三菱電機

    安全ブレーカ

    三菱電機(78件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    100V、単3 200V用が同一寸法!!
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式開閉頻度(回/時)1800定格使用電圧(V)200
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
  • 電磁開閉器 三菱電機

    電磁開閉器

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
    接点構成1a1b
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式モータ保護リレー 三菱電機

    電子式モータ保護リレー

    三菱電機(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
  • 主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ 三菱電機

    主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    B-T/N 形電磁接触器は主接点を b 接点 ( 常時閉接点 ) にしたものです。
    用途モータの始動抵抗短絡用、交流モータの緩始動用、発電制動 ( ダイナミック・ブレーキ ) 用および電灯回路の交流・直流電源切換用などに適しています。種別電磁接触器補助接点3b定格使用電流(A)【直流モータ(DC2・DC4級)2極直列】DC110V以下:8・DC220V以下:1、【直流抵抗負荷(DC1級)2極直列】DC110V以下:15・DC220V以下:5開放熱電流(A)(主接点)25
  • 直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形) 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)660
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 可逆式電磁開閉器  MS-Nシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    種別電磁開閉器取付方式ねじシリーズMS-N消費電力(W)2.9[操作コイル]定格電圧(V)AC200接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点)入力瞬時:270VA、常時:24VA主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、三相かご形モータ(AC-4級)22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)-(AC100~110V)、-(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1200リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.1端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)500電気的寿命(万回)AC-3級:100遮断電流容量(A)AC-3級1000(AC220V)、960(AC440V)閉路電流容量AC-3級1250A(AC220V)、1200A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)交流コイルサージ吸収機能あり可逆/非可逆可能(可逆
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 主回路 B 接点形電磁接触器 B-Nシリーズ 三菱電機

    主回路 B 接点形電磁接触器 B-Nシリーズ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)

    三菱電機
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
    用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
...