12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機小形投光器
エコ商品
屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 種別小型投光器 質量(kg)3.5 定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲-25~40℃ ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ。屋内プール環境に対応した投光器。HID投光器からのリニューアルにおすすめです。耐塩・防錆仕様でプール環境(屋内)に対応。定格電圧254V対応。保護等級IP65の耐塩仕様。強化ガラスカバーにフッ素コーティングを施した飛散防止仕様。硫化ガスや油煙が発生する環境下でも使用可能
用途プール用 仕様口出し線付、落下防止ワイヤ付 種別高天井用ベースライト GTシリーズ 材質前面カバー:強化ガラス フッ素コーティング、電源ケース:アルミ シルバーアルマイト 質量(kg)5.9 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 備考EL-S20032N/WAHJのモデルチェンジ品 種類プール用投光器 定格固定出力 段調光機能付(75%) 定格電圧(V)AC100~254 定格消費電力(W)117.9(200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra73 使用可能温度範囲-10~40℃(平均35℃以下) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.7(200V時) 材質(アーム)ステンレス シルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)広角(95) 光色昼白色(5000K) 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)19900
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

GTシリーズ。屋内仕様。耐塩仕様。落下防止ワイヤ付。IP65。電源ユニット内蔵。耐食仕様と防錆仕様でプール環境(屋内)に対応。HID投光器からのリニューアルにおすすめです
用途プール用 質量(kg)8.8 材質(本体)ステンレス アクリルシルバー色塗装 消費電力(W)150 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 材質(ケース)電源ケース:ステンレス アクリルシルバー色塗装 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(カバー)前面カバー:強化ガラス フッ素コーティング 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 材質(アーム)ステンレス ポリエステルシルバー色塗装 光源寿命60000時間 光束(Lm)19000 クラス2000 演色指数(Ra)75 器具相当メタルハライトランプ400形
1台
149,800 税込164,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当メタルハライドランプ400形 クラス2000 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)150 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)9
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ700形 クラス3000 定格電圧(V)200~242 消費電力(W)228 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)13.5
1台
169,800 税込186,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ400形 クラス1500 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)114 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)8
1台
89,980 税込98,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)3000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色電球色 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ。屋内プール環境に対応した投光器。HID投光器からのリニューアルにおすすめです。定格電圧254V対応。保護等級IP65の耐塩仕様。強化ガラスカバーにフッ素コーティングを施した飛散防止仕様。硫化ガスや油煙が発生する環境下でも使用可能
仕様光束維持率(%):85、落下防止ワイヤ付 適合部品(別売):(遮光ルーバS)EL-XL002 種別高天井用ベースライト投光器 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-10から40 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254 構造耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)、電源一体型 本体アルミ シルバーアルマイト 定格消費電力(W)117.9(※200V時) 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 電源周波数(Hz)50/60 材質(カバー)前面:強化ガラス 透明 フッ素コーティング エネルギー消費効率(Lm/W)固有(※200V時):165.3 光源寿命60000(時間) 配光角度(°)中角 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)19500 調光率(%)75 段調光
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70% 種別LEDスポットライト 質量(kg)0.5 取付ライティングダクト用 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 周波数(Hz)50/60 定格約5~100%連続調光 定格電圧(V)AC100 レンズ交換可能 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 入数1台 定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください 電源ユニット内蔵 ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)