カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 住設機器(3)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • MAZDA(マツダ)(129)
  • NTN(エヌティーエヌ)(116)
  • SMC(98)
  • FYH(日本ピローブロック)(40)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(21)
  • TRUSCO(19)
  • CKD(17)
  • スズキ(12)
  • NSK(日本精工)(10)
  • テグテックジャパン(10)
  • エスコ(7)
  • オーハウス(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ミドリ安全(7)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • タニタ(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「209d」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    高性能フィルター
  • 丸形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
  • 丸形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機

    丸形フード / (アルミ製・防虫網付)

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網は10メッシュ
    質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×183
  • 防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409
    質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×182
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)
    質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>12、<強>1250電源単相騒音値(dB)<弱>25.5、<強>【50Hz】43/【60Hz】44ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×487.80×372風量(m3/h)<弱>95、<強>170
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    バス乾燥・暖房・換気システム 2部屋用タイプ
    質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.5、<強>1230電源単相騒音値(dB)<弱>15、<強>46ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×372風量(m3/h)<弱>30、<強>140機外静圧(Pa)<弱>25、<強>270
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋用タイプ
    質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.5、<強>1230電源単相騒音値(dB)<弱>15、<強>44ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443風量(m3/h)<弱>30、<強>140機外静圧(Pa)<弱>25、<強>285
  • バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)8.4電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:1230/1230、弱:2.50/2.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:44/44、弱:15/15風量(m3/h)(50/60Hz)強:140/140、弱:30/30機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)強:285/285、弱:25/25
  • バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)8.4電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:1230/1230、弱:2.50/2.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×372騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:46/46、弱:15/15風量(m3/h)(50/60Hz)強:140/140、弱:30/30機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)強:270/270、弱:25/25
  • パイプ接続部材(エルボ管) 三菱電機

    パイプ接続部材(エルボ管)

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷
    適用パイプ:Φ100mm。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×209