バス乾燥・暖房・換気システム

バス乾燥・暖房・換気システム - 三菱電機

バス乾燥・暖房・換気システム 2部屋用タイプ

質量(kg)
8.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>2.5、<強>1230
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>15、<SPL><強>46
ダクト径(Φmm)
<EA>100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
209×553×372
風量(m3/h)
<弱>30、<強>140
機外静圧(Pa)
<弱>25、<強>270
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791459V-142BZLT5
¥124,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする