曜日別特売

バス乾燥・暖房・換気システム

バス乾燥・暖房・換気システム - 三菱電機

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役
お掃除しやすいフラットパネル採用
暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
換気機能:換気風量強弱2段切換可能
換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)
換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)
温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵
低騒音設計
最大8時間切タイマー
配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)
速結端子接続
付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)

質量(kg)
5.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>12、<強>1250
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>25.5、<SPL><強>【50Hz】43/【60Hz】44
ダクト径(Φmm)
<EA>100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
209×487.80×372
風量(m3/h)
<弱>95、<強>170
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791197V-141BZ5
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする