カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(208)
  • SMC(86)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • KTM(36)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(29)
  • SUGICO(スギコ)(24)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(24)
  • 東芝(23)
  • ノーブランド(22)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
  • 日東工器(19)
  • タンガロイ(16)
  • 大阪魂(15)
  • イスカル(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 三洋化成(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20sh」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】三菱電機
109,800税込120,780
1台
92日以内出荷
仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)8取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面灯光源LED:LE40020S3W-A構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK121-3457リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形三菱電機
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
7,398税込8,138
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
53,980税込59,378特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W質量(kg)0.9取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)197×150耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ三菱電機
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
22,980税込25,278
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
50,980税込56,078
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形長時間定型形(60分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.3表示片面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3389公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ三菱電機
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
26,980税込29,678
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
関連キーワード
20sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 20sq
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら