カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,957)
  • 制御機器(29)
  • 住設機器(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,805)
  • Panasonic(パナソニック)(2,072)
  • SMC(990)
  • 東芝ライテック(309)
  • 三木プーリ(278)
  • 岩崎電気(240)
  • VISHAY(161)
  • オーム電機(146)
  • 日動工業(128)
  • エスコ(122)
  • エレコム(110)
  • DAIKO(大光電機)(92)
  • ODELIC(オーデリック)(88)
  • アズワン(76)
  • NEC(76)
  • サンワサプライ(75)
  • 潤工社(70)
  • BOURNS(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w 50」の検索結果

3,999件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ抵抗器 三菱電機

    ブレーキ抵抗器

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • ブレーキ抵抗器 三菱電機

    ブレーキ抵抗器

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    仕様ブレーキ抵抗器
  • 漏電遮断器(NV) NF50AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NF50AF

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    漏電遮断器(NV)NF50AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
  • 低圧遮断器  NV50-FHU 三菱電機

    低圧遮断器 NV50-FHU

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能フレーム50A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧遮断器NV50-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-KC仕様

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    9日以内出荷から35日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • 低圧遮断器NV50-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-FA仕様

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1台
    12日以内出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF50-FHU仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF50-FHU仕様

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    13日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5UCシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
    タイプDC電源 DC入力制御方式ストアードプログラム繰返し演算入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)設置場所制御盤内電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>入出力制御方式リフレッシュ方式伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機

    産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機

    全方向タイプ LED電球(調光器対応)

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
    仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 増設電源ユニット 三菱電機

    増設電源ユニット

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
    形状逆富士幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 斜流ダクトファン 三菱電機

    斜流ダクトファン

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
  • スポットライト クラス150 三菱電機

    スポットライト クラス150

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
    材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)14.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150演色指数(Ra)85器具相当HID35形
  • LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状下面開放タイプ/ダクト回避形質量(kg)4.3材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.440タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • サイクル扇 三菱電機

    サイクル扇

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
    ホワイト(本体)周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター密閉電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    予備フィルター
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ビル用ロスナイ用フィルター
    捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】85
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
  • 低圧遮断器  KCシリーズ 三菱電機

    低圧遮断器 KCシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
...