曜日別特売

産業用有圧換気扇

産業用有圧換気扇 - 三菱電機産業用有圧換気扇 - 三菱電機産業用有圧換気扇 - 三菱電機

有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形

電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80880059EF-20UYS2-K2.6【50Hz】33/【60Hz】39【50Hz】41/【60Hz】44.50320×320×105【50Hz】730/【60Hz】850
¥61,600
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883568EF-30UBS2-K5.1【50Hz】78/【60Hz】95【50Hz】48/【60Hz】52420×420×125【50Hz】1920/【60Hz】2220
¥82,300
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80884076EF-25UAS2-K3.6【50Hz】48/【60Hz】58【50Hz】43/【60Hz】47370×370×115【50Hz】1230/【60Hz】1430
¥71,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする