カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(257)
  • 住設機器(10)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(786)
  • MAZDA(マツダ)(630)
  • Panasonic(パナソニック)(314)
  • SMC(186)
  • 潤工社(121)
  • IKO(日本トムソン)(113)
  • ニッサン(106)
  • ヤガミ(101)
  • NSK(日本精工)(100)
  • エスコ(83)
  • TRACO POWER(83)
  • トレード(81)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • TAKIGEN(タキゲン)(75)
  • 福井クラフト(73)
  • 水本機械製作所(72)
  • 東芝ライテック(59)
  • エレコム(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23w」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
  • HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
  • MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-MTシリーズ 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 連調ライトユニット形ベース 三菱電機

    連調ライトユニット形ベース

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    14日以内出荷
    電源周波数(Hz)50/60
  • 連調ユニット埋込300連中間 三菱電機

    連調ユニット埋込300連中間

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.7 (200V時)光束(Lm)器具:3580光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 連調 埋込300幅連中間 三菱電機

    連調 埋込300幅連中間

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定ライトユニット形ベース 三菱電機

    固定ライトユニット形ベース

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
  • 固定ライトユニット形ベース 三菱電機

    固定ライトユニット形ベース

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
  • 省電力連調埋込300幅連中間 三菱電機

    省電力連調埋込300幅連中間

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込300連中間 三菱電機

    固定ユニット埋込300連中間

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.7 (200V時)光束(Lm)器具:3580光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電力連調埋込300幅連中間 三菱電機

    省電力連調埋込300幅連中間

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込300連中間 三菱電機

    連調ユニット埋込300連中間

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.7 (200V時)光束(Lm)器具:3580光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 連調 埋込300幅連中間 三菱電機

    連調 埋込300幅連中間

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定高演色埋込300幅連中間 三菱電機

    固定高演色埋込300幅連中間

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定ユニット高演色埋込連中間 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連中間

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.3 (200V時)光色白色 (4000K)
  • 固定 埋込300幅連中間 三菱電機

    固定 埋込300幅連中間

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定高演色埋込300幅連中間 三菱電機

    固定高演色埋込300幅連中間

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット高演色埋込連中間 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連中間

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(4000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/白色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID35形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(4000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(21.2)/クラス150(15.5)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/電球色明るさクラス200/150(HID35形器具相当)埋込穴(Φmm)125
  • 省電力固定埋込300幅連中間 三菱電機

    省電力固定埋込300幅連中間

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込300連中間 三菱電機

    固定ユニット埋込300連中間

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.7 (200V時)光束(Lm)器具:3580光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定 埋込300幅連中間 三菱電機

    固定 埋込300幅連中間

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(3500K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/温白色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
  • 固定 埋込300幅連中間 三菱電機

    固定 埋込300幅連中間

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.4 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定埋込300幅連中間 三菱電機

    省電力固定埋込300幅連中間

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 窓用換気扇 排気形 三菱電機

    窓用換気扇 排気形

    三菱電機(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
    電源電圧(V)100
  • 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)76平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:67.7 (200V時)平均消費電力(W)67光束(Lm)器具:5150光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.8 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:3590光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.0 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:4700光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.2 (200V時)平均消費電力(W)23光束(Lm)器具:2450光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690