9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)AC100~242 50Hz/60Hz 仕様定格:固定出力・段調光機能付 消費電力(W)30.4 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)159.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4850 明るさFLR110形×1灯器具 節電タイプ 演色指数(Ra)85
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.2 材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白) 消費電力(W)0.5(待機時) 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格電流(A)6 材質(カバー)化粧:プラスチック(白) 使用環境温度(℃)-10~35 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 出力接点外部:DC12~24V、40mAまで 材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト) 使用環境温度(℃)-10~35 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合) 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

適合部品:直付金具(EL-XREM02)、ガード(EL-XGAM01)、軒下金具(EL-XREM03) 質量(kg)0.36 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)3 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 使用環境温度(℃)-10~35 接点入力方式外部:無電圧a接点 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)100 有線LANIEEE802.3u100BASE-TX(ゲートウェイ間) 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

付属品遮光シール 適合センサ子機:MN3904A※接続最大8台、部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)2 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト) 使用環境温度(℃)-10~35 検知距離(m)人感センサ:Φ4.5(高さ2)、照度センサ:Φ4(高さ2、Φ6(高さ3 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用 取付直付専用 タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 下面カバーポリカーボネート透明
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明 取付直付専用 材質(本体)アルミニウム タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アームステンレス シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • hmc42-50u