縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
適合アイソレーション
接続方式表面形
適合アイソレーション
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格電気用品型式認可
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形:圧着端子用
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
機械的寿命(万回)1
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
接続表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)100
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77.5
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級
電流の種類AC/DC共用
フレーム(AF)50
接続方式表面形
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
質量(kg)0.15
定格電流(A)15
接続方式表面形
外形寸法a(mm)25
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77
逆接続可
極性L極:N(-) R極:P(+)
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2
種別選択度(使用カテゴリー):A
トリップボタン有
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type A
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240
定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18
フレーム(AF)100
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480
定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25
定格感度電流(mA)-
フレーム(AF)125
関連キーワード