「2p2e 10a」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100V、単3 200V用が同一寸法!!
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.06
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-240
端子種別圧着端子用
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
付属品-
適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32(a)×70(81.6)(b)×36(c)[46.5(ca)]
定格電圧(V)AC100-240
フレーム30A
接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)
別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V)
過電流引きはずし方式熱動
開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法-
付属品-
適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)]
定格電圧(V)AC100-240
フレーム30A
接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)
別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V)
過電流引きはずし方式熱動
開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法-
関連キーワード