20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付) 取付方式表面取付 シリーズM8UMシリーズ 接続方式表面接続
1個
49,880 税込54,868
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器) 取付方式表面取付 シリーズM8UMシリーズ 接続方式表面接続 通信方式RS-485 2線式半二重通信
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)4 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続 質量(kg)0.9 取付方式埋込取付 使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下) 外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D) 出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A 制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF 表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒 入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること 制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A 応答時間(秒)2(補足1) 絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V) 消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V) 設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar) 計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠) 最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用 適合回路三相3線、三相4線共用 補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%) 調整方式(自動力率)無効電力検出方式 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと 停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ 商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 フレーム30A 接続方法表面形/簡易裏面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC) 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)2.5 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV50-FHU
RoHS
仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 フレーム50A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1台
7,098 税込7,808
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
11日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器) 取付方式表面取付 シリーズM8UMシリーズ 接続方式表面接続 通信方式RS-485 2線式半二重通信
1個
73,900 税込81,290
20日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
7,898 税込8,688
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
7,898 税込8,688
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)