カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3,686)
- 制御機器(61)
- 住設機器(5)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(38)
- BIGM(丸山製作所)(1,476)
- 大阪魂(709)
- コガネイ(656)
- CKD(383)
- ホンダ(378)
- Panasonic(パナソニック)(347)
- サンドビック(196)
- メディアカバーマーケット(192)
- KANA(片山チエン)(179)
- IDEC(和泉電気)(148)
- イスカル(145)
- NTN(エヌティーエヌ)(145)
- エスコ(135)
- ParkerTAIYO(129)
- 岩崎電気(122)
- 三木プーリ(119)
- StarTech.com(117)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(158)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(784)
サービス分類
- 修理(1)
「32-2」の検索結果

レンジフードファン用側板
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ホワイト。側面が見える場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
レンジフード側板
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ブラック。側面が見える場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード
三菱電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷質量(kg)約0.01外装色マンセル0.08GY 7.64/0.81適合シーケンサFX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
HF32形1灯・2灯用吊具パイプ
三菱電機¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.8仕上【パイプ】鋼板 白色仕上、【吊下架】鋼板亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
HF32形1灯・2灯用吊具チェーン
三菱電機¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.4仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ
三菱電機¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本質量(kg)1.4仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)22
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ
三菱電機¥3,500税込¥3,8501組(2本)4日以内出荷付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.2仕上【カバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン
三菱電機¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本質量(kg)1仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)22
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン
三菱電機¥2,598税込¥2,8581組(2本)4日以内出荷付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
LEDベースライト埋込本体
三菱電機¥20,980税込¥23,0781個14日以内出荷材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
ベース埋込ルーバ初期照度補正
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
ベースライト埋込形ルーバ付
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
連調ユニット埋込300連先端
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 先端用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.0 (200V時)光束(Lm)器具:3760光色昼光色 (6500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェアなどへのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 質量はクラス最軽量(メーカー比)の0.5kg 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で,肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 ヘアーサロン,エステサロンなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 質量はクラス最軽量(メーカー比)の0.5kg 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
連調 埋込300幅連先端
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 先端用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
連調 埋込300幅連先端
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 先端用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
LEDダウンライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
...