用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)
質量(kg)1.7
タイプ40形用
仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
特価
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
質量(kg)1.5
仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・白色仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
質量(kg)1.4
仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥3,998
税込¥4,398
63日以内出荷
質量(kg)1
仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
質量(kg)1.8
仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
質量(kg)1.4
仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥8,898
税込¥9,788
32日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:117° B:109°
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)1
仕上【ガード】鋼棒・白色仕上、【取付金具】鋼板・白色仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格消費電力(W)200V時:16.7
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)85
ライトユニット40(形)
定格電圧(V)AC100~242
ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)
定格電圧(V)AC100~242
ランプ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)
演色指数(Ra)83
ライトユニット40(形)
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242V
ランプ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:115° B:110°
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
質量(kg)0.8
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
定格電圧(V)AC100~242V
ランプ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242V
ランプ40形
平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
定格電圧(V)AC100~242
Myシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
Myシリーズ
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格電圧(V)AC100~242
天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Myシリーズ
電圧(V)100~200
消費電力(W)24.9
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光束(Lm)2200
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)85
ライトユニットイエロー
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニット高温
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ