小形遮断器のスタンダード
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)5.6(表面形)
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]
フレーム400A
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)8
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
接続方式表面形
質量(kg)0.75
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)6.1
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]
フレーム400A
定格絶縁電圧(V)300
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
リード線長さ(mm)800(過電圧検出)
極数・素子数3P3E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100/200
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)6
定格動作過電圧(V)AC135
アイソレーション適合適合
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
定格電圧(V)AC100/200
接続方式表面形
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)500
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
アイソレーション適合適合
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)500
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.8(表面形)
外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)500
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.8(表面形)
外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)500
定格電流(A)125(基準周囲温度40℃)
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]
定格絶縁電圧(V)500
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)8
アイソレーション適合適合
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
フレーム(AF)400
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
フレーム(AF)225
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-440
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)100・200・500切換
外形寸法b(mm)130
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)90
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
極数・素子数3P
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
アイソレーション適合適合
定格電圧(V)AC100-440
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)100・200・500切換
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
極数・素子数3P
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換
機械的寿命(万回)2.5
電気的寿命(万回)1
アイソレーション適合適合
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15
極数・素子数3P
定格電圧(V)AC100-440
定格電流(A)600
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
フレーム(AF)600
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
フレーム(AF)400
定格電圧(V)AC100-440
定格電流(A)600
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 36/18・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
フレーム(AF)600
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.1(表面形)
外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]
定格絶縁電圧(V)500
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
種別選択度(使用カテゴリー):A
トリップボタン有
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type A
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.8(表面形)
外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]
フレーム100A
別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備
相線式3Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)
過電流引きはずし方式完全電磁
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)8
アイソレーション適合適合
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
シリーズC
定格電流(A)125
接続方式表面形
取付け方法パネル取付け
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)130
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)90
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
極数・素子数3
アズワン品番65-8080-67
フレーム(AF)125
定格使用電圧(AC V)440
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
アイソレーション適合適合
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
適合アイソレーション
接続方式表面形
適合アイソレーション
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)600
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
定格インパルス耐電圧(kV)8
外形寸法ca(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続可
極数・素子数3P
最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレーション適合適合
関連キーワード