カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 制御機器(16)
  • 住設機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(19)
  • SMC(5,030)
  • 三木プーリ(552)
  • MAZDA(マツダ)(375)
  • Panasonic(パナソニック)(330)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(244)
  • ホンダ(234)
  • RS PRO(225)
  • 河村電器産業(190)
  • CKD(166)
  • Festo(160)
  • ParkerTAIYO(154)
  • シグマ光機(129)
  • ニッセイ(116)
  • スバル(112)
  • ニッサン(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
  • 東洋バルヴ(93)
  • 椿本チエイン(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40n」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
  • トランジスタ(シンク)出力 三菱電機

    トランジスタ(シンク)出力

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
  • ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。別売品
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×194×6
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • トランジスタ出力ユニット 三菱電機

    トランジスタ出力ユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    8,198税込9,018
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 40形埋込形100幅 三菱電機

    40形埋込形100幅

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • ベースライト直付耐圧防爆形 三菱電機

    ベースライト直付耐圧防爆形

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • 固定集光ユニット直付学校用 三菱電機

    固定集光ユニット直付学校用

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 下面開放タイプ 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 直下照度を確保したい空間におすすめ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.3 (200V時)光束(Lm)器具:2410光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット集光V形150幅 三菱電機

    固定ユニット集光V形150幅

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    消費電力をさらに低減し,高効率を実現した新ライトユニットを搭載しました。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットライト集光トラフ 三菱電機

    固定ユニットライト集光トラフ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    オフィスの通路照明や工場の全体照明など,小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具です。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.4 (200V時)光束(Lm)器具:6530光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 固定ユニットライト集光トラフ 三菱電機

    固定ユニットライト集光トラフ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    オフィスの通路照明や工場の全体照明など,小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具です。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.7 (200V時)光束(Lm)器具:4740光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定ライトユニット集光トラフ 三菱電機

    固定ライトユニット集光トラフ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    オフィスの通路照明や工場の全体照明など,小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具です。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.8 (200V時)光束(Lm)器具:2230光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニットライト集光直付 三菱電機

    固定ユニットライト集光直付

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のない、すっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得られます。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット集光直付黒板灯 三菱電機

    固定ユニット集光直付黒板灯

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    14日以内出荷
    光を効率よく照射し,黒板全体を均一に照らすLED黒板灯。 ライトユニット部の照射角度は55°60°65°の3段階で調節可能。 段調光機能付固定出力形 光源部が直接目にはいらないよう配慮した器具設計 黒板照度基準推奨値500lxを確保 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定集光ライトユニットトラフ 三菱電機

    固定集光ライトユニットトラフ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 トラフタイプ 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 直下照度を確保したい空間におすすめ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.2 (200V時)光束(Lm)器具:6760光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • LED固定ユニット集光トラフ 三菱電機

    LED固定ユニット集光トラフ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    オフィスの通路照明や工場の全体照明など,小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具です。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6 (200V時)光束(Lm)器具:3060光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
  • 固定集光ライトユニット笠付 三菱電機

    固定集光ライトユニット笠付

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 笠付タイプ 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 直下照度を確保したい空間におすすめ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光 埋込100幅 三菱電機

    固定集光 埋込100幅

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 埋込形 100幅 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 直下照度を確保したい空間におすすめ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED固定ユニット集光笠付 三菱電機

    LED固定ユニット集光笠付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ,必要な場所に必要な明るさを提供します。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット集光埋込100幅 三菱電機

    固定ユニット集光埋込100幅

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。 集光タイプのライトユニットで,直下を明るく照らします。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)100x1235
  • 固定集光ユニット埋込100幅 三菱電機

    固定集光ユニット埋込100幅

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 埋込形 100幅 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.1 (200V時)光束(Lm)器具:9030光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ライトユニット直付学校用 三菱電機

    固定ライトユニット直付学校用

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 下面開放タイプ 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 直下照度を確保したい空間におすすめ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.0 (200V時)光束(Lm)器具:6540光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 固定集光 V形150幅 三菱電機

    固定集光 V形150幅

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 逆富士タイプ 150幅 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 直下照度を確保したい空間におすすめ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光 直付黒板灯 三菱電機

    固定集光 直付黒板灯

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    14日以内出荷
    まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。 黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です。 直付形 学校用 黒板灯 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 黒板の照度基準推奨値500lxを確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光ライトユニットトラフ 三菱電機

    固定集光ライトユニットトラフ

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 トラフタイプ 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 直下照度を確保したい空間におすすめ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光 V形150幅 三菱電機

    固定集光 V形150幅

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.9 (200V時)光束(Lm)器具:9730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定集光ライトユニット笠付 三菱電機

    固定集光ライトユニット笠付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 笠付タイプ 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.0 (200V時)光束(Lm)器具:9520光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定集光 V形BT別非常灯 三菱電機

    固定集光 V形BT別非常灯

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光ユニット直付学校用 三菱電機

    固定集光ユニット直付学校用

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 下面開放タイプ 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.2 (200V時)光束(Lm)器具:9420光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定集光 直付黒板灯 三菱電機

    固定集光 直付黒板灯

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    14日以内出荷
    まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。 黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です。 直付形 学校用 黒板灯 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 黒板の照度基準推奨値500lxを確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.3 (200V時)光束(Lm)器具:9480光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定集光ライトユニットトラフ 三菱電機

    固定集光ライトユニットトラフ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 トラフタイプ 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.9 (200V時)光束(Lm)器具:9730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 固定集光 埋込BT別非常灯 三菱電機

    固定集光 埋込BT別非常灯

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光 笠付BT別非常灯 三菱電機

    固定集光 笠付BT別非常灯

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    14日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 笠付タイプ ハイブリッドナノコーティングライトユニット採用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 診断機能付きDC入力ユニット(マイナスコモンタイプ) 三菱電機

    診断機能付きDC入力ユニット(マイナスコモンタイプ)

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷