カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4,051)
  • 制御機器(43)
  • 住設機器(30)
  • 防犯用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(51)
  • DAIKO(大光電機)(186)
  • ENDO(遠藤照明)(184)
  • ODELIC(オーデリック)(572)
  • Panasonic(パナソニック)(3,043)
  • SMC(3,494)
  • TRACO POWER(524)
  • XP POWER(246)
  • YAMAZEN(山善)(204)
  • イトーキ(251)
  • エスコ(265)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,598)
  • オーム電機(204)
  • コイズミ照明(203)
  • ニッサン(253)
  • マキテック(235)
  • 岩崎電気(348)
  • 東芝ライテック(311)
  • 黒田精工(960)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(165)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(675)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40w」の検索結果

関連キーワード
4,128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクル扇 三菱電機

    サイクル扇

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
    色ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
    付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    4日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
  • FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
  • 増設ブロック 入力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入力増設用

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
  • ガード 三菱電機

    ガード

    三菱電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ用ガード(40形直付形230幅用)&Lファイン40W形2灯用 逆富士形用
    質量(kg)2.0線径(Φmm)ガード:3、4取付金具鋼板、亜鉛メッキ仕上ガード鋼棒、白色仕上
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 増設ブロック 出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 出力増設用

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ユニット種別出力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
  • ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ

    三菱電機
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
  • 全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機

    全方向タイプ LED電球(調光器対応)

    三菱電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
    仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LEDブラケットWP 三菱電機

    LEDブラケットWP

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 人感センサタイプ 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48光束(Lm)器具:360光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
  • 業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • LEDブラケットWP 三菱電機

    LEDブラケットWP

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 人感センサタイプ 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.6光束(Lm)器具:380光色昼白色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    三菱電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
    用途節電対策に全長(mm)106定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型電球の種類LED
  • V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ 三菱電機

    V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ

    三菱電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    欠品中
    定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
  • 分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • ブラケットWPセンサー付 三菱電機

    ブラケットWPセンサー付

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    14日以内出荷
    設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 防犯対策に有効な人感センサ搭載タイプ。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます センサは5つのモードからお選び頂けます 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 昼白色(5000K)
    定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.1平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:46.9光束(Lm)器具:380光色昼白色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • カラーカメラ 三菱電機

    カラーカメラ

    三菱電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
    用途小型ケーブル用使用温度範囲(℃)-10~55レンズf=2.0mm、F=2.0照度(Lx)0.5~100000解像度水平330TV本以上、垂直340TV本撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)色(本体)ミディアムメタリックグレー画素数62万画素耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz画角水平:約124°、垂直:約94°
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
    形状逆富士幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1組
    当日出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
    材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ