HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応三菱電機91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。
400Vクラス
仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし