種別選択度(使用カテゴリー):A
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
トリップボタン有
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
電流の種類AC
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
適合アイソレーション
接続方式表面形
適合アイソレーション
三菱NV-Sアース漏電遮断器。NV-Sシリーズは標準タイプのELCBです。NV32-SV: 20 A、30 A、32 Aフレーム NV63-SV: 40 A、50 A、60 A、63 Aフレーム NV125-SV: 70 A、100 A、125 Aフレーム
仕様●シリーズ:S●極数:3●定格電流:75A●遮断容量最大電圧 R:25 kA●定格AC電圧:440V●取付タイプ:パネル取付け●長さ:90mm●幅:130mm●奥行き:90mm●トリップメカニズム:熱磁気●コード番号:887-5445
アズワン品番65-8080-46
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)100・200・500切換
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
極数・素子数3P
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換
機械的寿命(万回)2.5
電気的寿命(万回)1
アイソレーション適合適合
関連キーワード
1
2
次へ