カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,440)
  • 制御機器(31)
  • 住設機器(5)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,931)
  • Panasonic(パナソニック)(2,199)
  • ODELIC(オーデリック)(935)
  • オーム電機(530)
  • コイズミ照明(524)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(480)
  • 大阪魂(462)
  • DAIKO(大光電機)(375)
  • CKD(349)
  • ENDO(遠藤照明)(316)
  • ELPA(260)
  • VISHAY(254)
  • サンワサプライ(243)
  • エスコ(236)
  • 東芝ライテック(226)
  • RS PRO(224)
  • StarTech.com(208)
  • TRUSCO(191)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,482件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 窓用換気扇 排気形 三菱電機

    窓用換気扇 排気形

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
    電源電圧(V)100
  • GOT3000 保護シート 三菱電機

    GOT3000 保護シート

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    色(シート)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材 三菱電機

    学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材

    三菱電機
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷
    25cm用。防火ダンパー付ウェザーカバーと組合せる場合は、必ず選定ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)351×351×120
  • GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • 耐湿形給排気グリル 三菱電機

    耐湿形給排気グリル

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)。質量:5.3kg。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。本体は鋼板+耐湿塗装、パネルはプラスチック製。有効開口面積:372cm2
    質量(kg)【50Hz/60Hz】5.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】371.50×440×495
  • GOT1000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 アタッチメント

    三菱電機
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000適合板厚(mm)2~3
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • ハロゲン形ベースダウンライト 三菱電機

    ハロゲン形ベースダウンライト

    三菱電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.4備考ランプ別売口金E11
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    14日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色エコロジー商品長寿命
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    14日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やさしく落ち着いた光色(3500K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色エコロジー商品長寿命
  • 連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)
  • 省電力連調 埋込300幅 三菱電機

    省電力連調 埋込300幅

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • 連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°埋込穴(Φmm)300x639
  • 連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x2442
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込300幅 三菱電機

    省電力固定 埋込300幅

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込300幅 三菱電機

    LED固定 埋込300幅

    三菱電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.0 (200V時)光束(Lm)器具:11600光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率150.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.0 (200V時)光束(Lm)器具:8820光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電力連調 埋込300幅 三菱電機

    省電力連調 埋込300幅

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調 埋込300幅 三菱電機

    省電力連調 埋込300幅

    三菱電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    14日以内出荷
    器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット高演色埋込300 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込300

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.3 (200V時)光束(Lm)器具:3420光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷
    器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x2442
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.4 (200V時)光束(Lm)器具:4330光色白色 (4000K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.9 (200V時)光束(Lm)器具:11920光色白色 (4000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.9 (200V時)光束(Lm)器具:11920光色白色 (4000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット高演色埋込300 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込300

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)300x1257
  • 固定高演色 埋込300幅 三菱電機

    固定高演色 埋込300幅

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    14日以内出荷
    器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.3 (200V時)光束(Lm)器具:3420光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット高演色埋込300 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込300

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 落ち着いた雰囲気で飲食店などに適しています 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 V形150幅人感 三菱電機

    省電力固定 V形150幅人感

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 省電力タイプ 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 一般タイプ 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
...