三菱電機
業務用ロスナイ-N
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
質量:5.3kg
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
本体は鋼板+耐湿塗装、パネルはプラスチック製
有効開口面積:372cm2
質量(kg)
【50Hz/60Hz】5.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】371.50×440×495
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80881599
PZ-N20WG2
【50Hz/60Hz】200.0
¥
40,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80883848
PZ-N25WG2
【50Hz/60Hz】250.0
¥
47,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください