カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(22)
  • 住設機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • マルゼン[厨房機器](1,074)
  • トヨタ(410)
  • SMC(391)
  • Panasonic(パナソニック)(252)
  • ニッセイ(189)
  • RS PRO(118)
  • エスコ(97)
  • 富士変速機(96)
  • 三菱ふそう(67)
  • アズワン(65)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • Igus(イグス)(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • omron(オムロン)(48)
  • TRUSCO(41)
  • メイキコウ(38)
  • Kawasaki(37)
  • スズキ(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-150」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

    三菱電機(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター 三菱電機

    キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター

    三菱電機
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機

    インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    52,980税込58,278特価
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
  • パイプ用ファン エアパス用 三菱電機

    パイプ用ファン エアパス用

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
  • 産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機

    産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • インバータ FREQROL-E800シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-E800シリーズ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 斜流ダクトファン 三菱電機

    斜流ダクトファン

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
  • 非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    キッチンフード(P-60H2,P-60H)に取付けて使用します。フード内と換気扇の汚れを減らします。適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組1台分)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】418×284×10
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    モータータイプギヤードモータ
  • 非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機

    非可逆式電磁接触器 MS-T

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
  • キツチンフード 三菱電機

    キツチンフード

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    フード上部にも吸込口を設け効率よく排気します。システム部材P-60GF-M取付可能。レンジ専用フード。メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】599×580×550
  • 直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機

    直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
    付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
  • 給気用電動シャッター 三菱電機

    給気用電動シャッター

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ150mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
  • ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)

    三菱電機(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
  • 給気用電動シャッター 三菱電機

    給気用電動シャッター

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    換気扇の運転と連動。耐蝕塗装仕上げ。天吊金具付属。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可能。外周断熱仕様。質量:2.6kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
  • ウェザーカバー 三菱電機

    ウェザーカバー

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製。取付けネジ付属。取付用木ネジ付属
    ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×150
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
  • ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
  • FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機

    FREQROL-E800 (単相200V)クラス

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ接続部材 三菱電機

    パイプ接続部材

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
  • エルボ管 三菱電機

    エルボ管

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
  • プラスチックエルボ管 三菱電機

    プラスチックエルボ管

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製。適用ダクト:Φ150mm。高さ調整可能。高さ調整可能。天吊可能。プラスチック製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】305×160×270
  • パイプ接続部材 三菱電機

    パイプ接続部材

    三菱電機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ100mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×360
  • 防火ダンパー 屋内用 三菱電機

    防火ダンパー 屋内用

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×187×260
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:5.8kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】5.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】260×422×390
  • 排気アタッチメント 三菱電機

    排気アタッチメント

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    デルタキャッチ形・浅形レンジフード用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けて下さい。シャッター組込み
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0