18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法H(mm)- 温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 機能- 寸法G(mm)- 相数三相 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能- 温度特性-20/A(使用周囲温度-20℃~40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下) 許容電圧範囲- 使用場所- RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)- 容量許容差(%)- 損失係数-
1個
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様●%リアクタンス:L=6% 寸法H(mm)- 温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 機能- 寸法G(mm)- 相数三相 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能- 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲- 使用場所- RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)種別Ⅱ:定格電流の130%以下、但し、第5高調波電流は基本波電流比55%以下 耐電圧(kV)- 容量許容差(%)- 損失係数-
1個
2,398,000 税込2,637,800
欠品中
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A)5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)3 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.6 形式LP-110NW 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)100 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)1.5 目盛長(mm)175 VT比6600/110V
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●%リアクタンス:L=13% 定格電圧(V)7590 機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度絶縁:22/60kV RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加してもよい) 操作回路電圧(V)6600 耐電圧(kV)端子相互間 定格電圧の2倍 、端子一括外箱間 22 容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数0.05%以下(常温)
1個
1,298,000 税込1,427,800
欠品中
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 温度上昇- 機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 相数- 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所- RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数0.025%以下(常温)
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

三菱電機配電用変圧器 油入自冷式
エコ商品
仕様連続定格 定格連続定格 温度上昇油:60K、巻線:65K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
89日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)