4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)20 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/153/68/69 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/46/32/30 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×580×597 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)710/670/370/320 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

三菱電機1ドア冷凍庫
エコ商品
国内設計の三菱冷凍庫。コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。省エネ。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。扉ポケット。小物類の取り出しに便利。抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
用途右開き ホワイト 高さ(mm)1291 奥行(mm)586 容量(L)144 間口(mm)480 耐荷重(kg)30 年間消費電力量(kWh/年)449 省エネ基準達成率(%)105 グリーン購入法適合
1台(144L)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

三菱電機冷蔵庫
エコ商品
・国内設計の三菱冷凍庫。・運転音が静か。約23dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。・コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。・省エネ。・ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。・急冷運転。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。・大容量収納ケース(4段)。大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。・扉ポケット。小物類の取り出しに便利。・耐熱(約100℃)トップテーブル。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。耐荷重は30kgまでです。・抗菌 ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、。抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801。(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
ホワイト系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126 グリーン購入法適合 商品タイプ右開き
1台(121L)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

三菱電機冷凍庫
エコ商品
運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
サファイアブラック 扉開閉方式右開き グリーン購入法適合
1台(144L)
64,980 税込71,478
7日以内出荷